SIEMENS - SIE6ES75325HD000AB0 S7-1500, AQ 4XU/I ST - 6ES75325HD000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515080022
Artikelnummer
SIE6ES75325HD000AB0
Herstellernummer
6ES75325HD000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- 4 canali in gruppi di 4
- Diagnostica e valore sostitutivo
- Supporto per disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015
- Elementi di alimentazione inclusi
- Staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Compatibile con il sistema SIMATIC ET 200MP
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in strutture complesse
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
- Struttura scalabile per personalizzare esattamente la stazione periferica in base alle necessità
- Ampla gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile
- Possibilità di impiego universale del sistema grazie ai numerosi moduli disponibili
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite analogiche AQ 4xU/I ST che offre una risoluzione di 16 bit e precisione del 0,3% per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


