Startseite

SIEMENS - SIE6ES75317TF000AB0 S7-1500, AI 8XHART HF - 6ES75317TF000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623412540

Artikelnummer

SIE6ES75317TF000AB0

Herstellernummer

6ES75317TF000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici AI 8xHART HF che offre precisione del 0,1% e una configurazione scalabile per applicazioni universali.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici AI 8xHART HF
    • Precisione: 0,1%
    • 8 canali in gruppi di 4
    • Tensione di modo comune: AC 30V / DC 60V
    • Funzioni di diagnostica e interrupt di processo calibrazione in RUN
    • Fornitura include un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento
    • Compatibile con SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Tempi di ciclo del bus minimi e reazione rapida in strutture complesse
    • Personalizzazione della stazione periferica secondo le necessità locali
    • Amplia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
    • Impiego universale grazie a numerosi moduli disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie