Startseite

SIEMENS - SIE6ES75317QF000AB0 S7-1500, AI 8XU/I/R/RTD BA - 6ES75317QF000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623410423

Artikelnummer

SIE6ES75317QF000AB0

Herstellernummer

6ES75317QF000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici AI 8xU/I/R/RTD
    • Risoluzione 16 bit
    • Precisione 0,5 %
    • 8 canali in gruppi da 8
    • Tensione di modo comune DC 4 V
    • Diagnostica e interrupt di processo
    • Incluso: elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
    • Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche in grandi strutture d'insieme
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
    • Struttura scalabile per personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie