SIEMENS - SIE6ES75317QD000AB0 S7-1500, AI 4XU/I/RTD/TC ST - 6ES75317QD000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623403425
Artikelnummer
SIE6ES75317QD000AB0
Herstellernummer
6ES75317QD000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modulo di ingressi analogici AI 4xU/I/RTD/TC
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3 %
- 4 canali in gruppi da 4
- 2 canali per misura RTD
- Tensione di modo comune: 10V
- Diagnostica e interrupt di processo inclusi
- Fornitura comprensiva di connettore frontale push-in, elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Consente tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione, anche in grandi strutture d'insieme.
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio, migliorando l'efficienza operativa.
- Struttura scalabile che consente una personalizzazione esatta della stazione periferica in base allenecessità sul posto.
- Amplia gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile della stazione ET 200MP.
Simatic s7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici progettato per fornire misurazioni precise in vari contesti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


