SIEMENS - SIE6ES75317PF000AB0 S7-1500, AI 8 X U/R/RTD/TC HF - 6ES75317PF000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623406488
Artikelnummer
SIE6ES75317PF000AB0
Herstellernummer
6ES75317PF000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
21 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Moduli: AI 8xU/R/RTD/TC HF
- Risoluzione: 16 bit, fino a 21 bit per RTD e TC
- Precisione: 0,1%
- Canali: 8 canali in gruppi da 1
- Tensione di modo comune: AC 30 V/DC 60 V
- Diagnostica: Interrupt di processo scalabile
- Campo di misura: Temperatura con termocoppia tipo C
- Calibrazione: In RUN
- Forza di fornitura: Compresa di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Connettore frontale: Morsetti a vite o push-in da ordinare separatamente
- Scalabilità e modularità per adattarsi alle necessità specifiche sul posto.
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio.
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in grandi strutture.
- Configurazione flessibile grazie alla vasta gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Impiego universale garantito per una varietà di applicazioni industriali.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici che offre una risoluzione avanzata e precisione per applicazioni industriali di misurazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


