SIEMENS - SIE6ES75317NF100AB0 S7-1500, AI 8XU/I HS - 6ES75317NF100AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515080145
Artikelnummer
SIE6ES75317NF100AB0
Herstellernummer
6ES75317NF100AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,3 %
- 8 canali in gruppi da 8
- Tensione di modo comune: 10V
- Diagnostica presente
- Interrupt di processo: 8 canali in 0,0625 ms oversampling
- Fornitura include: elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)
- Consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture di grandi dimensioni
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
- Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile della stazione ET 200MP
- Impiego universale grazie alla disponibilità di numerosi moduli digitali e analogici
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici AI 8xU/I HS progettato per fornire alta precisione e rapidità di reazione in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


