SIEMENS - SIE6ES75317NF000AB0 S7-1500, AI 8XU/I HF - 6ES75317NF000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623406549
Artikelnummer
SIE6ES75317NF000AB0
Herstellernummer
6ES75317NF000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modulo di ingressi analogici AI 8xU/I HF
- Risoluzione massima di 24 bit
- Precisione del 0,1 %
- 8 canali in gruppi da 1
- Tensione di modo comune: AC 30 V/DC 60 V
- Diagnostica e interrupt di processo
- Valori di misura scalabili
- Adattamento del campo di misura
- Calibrazione in RUN
- Fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in)
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
- Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto grazie alla struttura scalabile
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme
- Numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili per un impiego universale del sistema
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi analogici AI 8xU/I HF, offre elevate prestazioni, precisione e flessibilità per il controllo dei processi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


