Startseite

SIEMENS - SIE6ES75317MH000AB0 S7-1500, AI 16XI BA - 6ES75317MH000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

39 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623411055

Artikelnummer

SIE6ES75317MH000AB0

Herstellernummer

6ES75317MH000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Modulo di ingressi analogici con risoluzione 16 bit e 16 canali per l'acquisizione di dati analogici in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici, AI 16xI BA
    • Risoluzione: 16 bit
    • Precisione: 0,5%
    • 16 canali in gruppi di 16
    • Tensione di modo comune: DC 4 V
    • Diagnostica e interrupt di processo
    • Fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Scalabilità per la personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture complesse
    • Possibilità di configurazione scalabile grazie a un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite
    • Impiego universale del sistema grazie alla disponibilità di numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie