SIEMENS - SIE6ES75317LH000AB0 S7-1500, AI 16XU BA - 6ES75317LH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411048
Artikelnummer
SIE6ES75317LH000AB0
Herstellernummer
6ES75317LH000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Moduli di ingressi analogici AI 16xUBA
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,5%
- 16 canali in gruppi di 16
- Tensione di modo comune: DC 4 V
- Diagnostica integrata
- Interrupt di processo
- Fornitura comprensiva di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo
- Consente tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide anche in strutture complesse.
- Facilità di montaggio, cablatura e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali.
- Ampla gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile e universale.
SIMATIC S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi analogici con alta risoluzione e precisione, progettato per impieghi universali e scalabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


