Startseite

SIEMENS - SIE6ES75262BF000AB0 ET 200MP, F-DQ 8X24VDC 2A PPM - 6ES75262BF000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047623405962

Artikelnummer

SIE6ES75262BF000AB0

Herstellernummer

6ES75262BF000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    SIMATIC S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è una unità di uscite digitali F, progettata per fornire elevate prestazioni e flessibilità nel controllo industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Unità di uscite digitali F
    • F-DQ 8x 24VDC 2A PPM PROFIsafe
    • Largh. costr. 35 mm
    • Fino a PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
    • Sistema di periferia modulare e scalabile
    • Supporto per moduli tecnologici e moduli AI
    • Diagnostica integrata per individuazione rapida errori
    • Incorporazione di ingressi/uscite digitali e analogici

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e rapido grazie alla semplicità del cablaggio
    • Struttura centralizzata o decentralizzata con meno componenti
    • Protezione ottimale da disturbi esterni tramite sistema di schermatura completo
    • Soluzione salvaspazio e facile da montare
    • Massima flessibilità del sistema I/O modulare
    • Configurazione scalabile grazie a un'ampia gamma di moduli disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie