Startseite

SIEMENS - SIE6ES75261BH000AB0 ET 200MP, F-DI 16X24VDC - 6ES75261BH000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623405955

Artikelnummer

SIE6ES75261BH000AB0

Herstellernummer

6ES75261BH000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.4...20 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un'unità di ingressi digitali F, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe progettata per un'implementazione sicura e flessibile in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Unità: F-DI 16x 24VDC PROFIsafe
    • Largh. costr.: 35 mm
    • Fino a PL E: secondo ISO 13849-1
    • SIL: 3 secondo IEC 61508
    • Design: Modulare e scalabile
    • Diagnostica: Integrata per errori rapidi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e rapido grazie alla semplicità del cablaggio.
    • Possibilità di realizzare una struttura centrale o decentrata con un numero ridotto dicomponenti.
    • Elevata densità di canali per massimizzare lo spazio.
    • Sistema flessibile e versatile con protezione ottimale da disturbi esterni.
    • Configurazione scalabile con ampia gamma di moduli di ingressi/uscite.
    • Impiego universale grazie a moduli di ingressi e uscite anche in esecuzione fail-safe.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie