SIEMENS - SIE6ES75231BP500AA0 S7-1500, DI 32X24VDC/DQ 32X24VDC/0.3A BA - 6ES75231BP500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411031
Artikelnummer
SIE6ES75231BP500AA0
Herstellernummer
6ES75231BP500AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3...4 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
- Ritardo di ingresso tipico: 3,2 ms
- 32 canali in gruppi di 16
- DQ 32XDC 24V/0,3A SNK BA; 2A per ogni gruppo con 60°C
- Larghezza:35mm
- Cavi e blocchi terminali da ordinare separatamente come accessori
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali.
- Configurazione scalabile grazie all'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Possibilità di impiego universale del sistema con numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici.
Simatic s7-1500 modulo di ingressi e uscite digitali
Il sistema di periferia modulare e scalabile SIMATIC ET 200MP è progettato per un impiego universale in IP20, offrendo tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


