Startseite

SIEMENS - SIE6ES75231BL000AA0 S7-1500, DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/05A BA - 6ES75231BL000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623402312

Artikelnummer

SIE6ES75231BL000AA0

Herstellernummer

6ES75231BL000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500 Modulo di ingressi e uscite digitali

    Il SIMATIC S7-1500 modulo di ingressi e uscite digitali offre un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale, garantendo tempi di ciclo minimi e reazione rapida inscenari complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Canali di ingresso: 16 canali in gruppi di 16
    • Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
    • Ritardo in ingresso: tip. 3,2 ms
    • Uscite: DQ16XDC 24V/0,5A BA; 16 canali in gruppi di 8
    • Corrente per gruppo: 4A per ogni gruppo
    • Sicurezza: supporta la disinserzione in sicurezza fino a SIL2 (EN IEC 62061:2021)
    • Categoria: categoria 2 / PL c (EN ISO 13849-1:2015)
    • Fornitura: connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentralizzata.
    • Struttura scalabile che permette di personalizzare la stazione periferica in base alle necessità specifiche.
    • Consente un'ampia configurazione grazie alla vasta gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
    • Impiego universale del sistema, adattabile a diverse applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie