Startseite

SIEMENS - SIE6ES75225HH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/2A ST (RELAY) - 6ES75225HH000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75225HH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/2A ST (RELAY)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623404187

Artikelnummer

SIE6ES75225HH000AB0

Herstellernummer

6ES75225HH000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Modulo di uscite digitali DQ 16x AC 230V/2A ST, progettato per un impiego universale con capacità di diagnosi e supporto per la sicurezza dei gruppi di carico.

    Dettagli tecnici:

    • Numero diuscite: 16 digitali
    • Tensione nominale: AC 230V
    • Corrente massima per uscita: 2A
    • Relè: 16 canali in gruppi di 2
    • Corrente massima per gruppo: 4A
    • Contatore cicli di manovra: integrato con diagnostica
    • Supporto disinserzione in sicurezza: fino a SIL1 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015
    • Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)
    • Sistema periferico: compatibile con SIMATIC ET 200MP, modulare e scalabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e rapidi tempi di reazione anche per strutture complesse.
    • Installazione, cablaggio e messa in servizio particolarmente facili.
    • Struttura scalabile che consente un'implementazione personalizzata in base alle necessità sul posto.
    • Una vastagamma di moduli di ingressi/uscite garantisce una configurazione flessibile.
    • Supporto per un impiego universale grazie a vari moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie