Startseite

SIEMENS - SIE6ES75225HF000AB0 S7-1500, DQ 8X230VAC/5A ST (RELAY) - 6ES75225HF000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75225HF000AB0 S7-1500, DQ 8X230VAC/5A ST (RELAY)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515079866

Artikelnummer

SIE6ES75225HF000AB0

Herstellernummer

6ES75225HF000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 8xAC 230V/5A ST

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali che offre 8 canali con relè, progettato per una gestione sicura e scalabile dei carichi in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Uscite digitali: 8xAC 230V/5A
    • Gruppi di canali: 1
    • Diagnostica: contatore dei cicli di manovra integrato
    • Sicurezza: disinserzione in sicurezza fino a SIL1 (EN IEC 62061:2021) e categoria 2 / PL c (EN ISO 13849-1:2015)
    • Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)
    • Compatibilità: sistema di periferia modulare e scalabile SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide in grandi strutture d'insieme.
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Struttura scalabile che consente una personalizzazione in base alle necessità sul posto.
    • Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazioni scalabili.
    • Impiego universale del sistema garantito da numerosi moduli disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie