SIEMENS - SIE6ES75225FH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/1A ST (TRIAC) - 6ES75225FH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623404101
Artikelnummer
SIE6ES75225FH000AB0
Herstellernummer
6ES75225FH000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modulo di uscite digitali DQ 16xAC 230V/1A ST
- 16 canali in gruppi da 2
- Supporto fino a 2 A per ogni gruppo
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Compatibile con il sistema SIMATIC ET 200MP per un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite
- Facile montaggio e cablaggio del sistema di periferia decentrata
- Possibilità di personalizzare la stazione periferica in base alle esigenze specifiche
- Configurazione scalabile grazie all'ampia gamma di moduli disponibili
- Applicazione universale del sistema con prestazioni elevate anche in grandi strutture
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per un impiego versatile e universale con tempi di ciclo del bus minimi e reazioni rapide.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


