SIEMENS - SIE6ES75225FF000AB0 S7-1500, DQ 8X230VAC/2A ST (TRIAC) - 6ES75225FF000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515079873
Artikelnummer
SIE6ES75225FF000AB0
Herstellernummer
6ES75225FF000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Simatic S7-1500
Moduli di uscite digitali con 8 canali in gruppi di 1, progettati per impieghi universali.
Dettagli tecnici:
- Modulo di uscite digitali DQ 8xAC 230V/2A ST
- TRIAC
- 8 canaliin gruppi di 1
- 2 A per ogni gruppo
- Valore sostitutivo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
Vantaggi per il cliente:
- SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Vantaggi di sistema dell'S7-1500
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in caso di grandi strutture d'insieme
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità sul posto
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
- Numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili per un impiego universale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


