Startseite

SIEMENS - SIE6ES75225EH000AB0 S7-1500, DQ 16X24..48VUC/125VDC/0.5A ST - 6ES75225EH000AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623406068

Artikelnummer

SIE6ES75225EH000AB0

Herstellernummer

6ES75225EH000AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...125 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

5...5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    SIMATIC S7-1500

    Il modulo di uscite digitali DQ16x24..48VUC/125V DC/0,5A ST offre funzionalità avanzate per la gestione di carichi in applicazioni industriali, supportando la disinserzione in sicurezza secondo normative specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • 16 canali in gruppi di 1
    • 0,5A per ogni gruppo
    • Valore sostitutivo: osservare il derating
    • Supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
    • Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme
    • Facile da montare, cablare e mettere in servizio
    • Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
    • Possibilità di impiego universale grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie