SIEMENS - SIE6ES75221BP500AA0 S7-1500, DQ 64X24VDC/0.3A SNK BA - 6ES75221BP500AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 64
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411024
Artikelnummer
SIE6ES75221BP500AA0
Herstellernummer
6ES75221BP500AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
64
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
100...500 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Moduli di uscite digitali: DQ 64xDC 24V/0,3A SNK BA
- Numero di canali: 64 canali in gruppi di 16
- Corrente per gruppo: 2A per ogni gruppo a 60°C
- Larghezza: 35mm
- Accessori: cavi e blocchi terminali da ordinare separatamente
- Applicazione: sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Possibilità di personalizzare la stazione periferica in base alle necessità locali grazie alla struttura scalabile.
- Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile e un impiego universale del sistema.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per garantire un'interazione efficace e scalabile in sistemi industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


