SIEMENS - SIE6ES75221BP000AA0 S7-1500, DQ 64X24VDC/0.3A BA - 6ES75221BP000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 64
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411017
Artikelnummer
SIE6ES75221BP000AA0
Herstellernummer
6ES75221BP000AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
64
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
100...500 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- 64 canali in gruppi di 16
- Corrente massima di 2A per gruppo a 60°C
- Supporta disinserzione in sicurezza fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Dimensioni: larghezza 35mm
- Richiede cavi e blocchi terminali separati
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio grazie al design modulare
- Tempi di ciclo del bus minimi e reazione rapida in grandi strutture
- Struttura scalabile che consente la personalizzazione in base alle necessità
- Vasta gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazioni universali
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per applicazioni industriali, offrendo 64 canali in gruppi di 16 e supportando disinserzioni sicure dei carichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


