Startseite

SIEMENS - SIE6ES75221BL100AA0 S7-1500, DQ 32X24VDC/05A BA - 6ES75221BL100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623402503

Artikelnummer

SIE6ES75221BL100AA0

Herstellernummer

6ES75221BL100AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

100...500 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali versatile che consente un impiego universale e una configurazione scalabile per l'automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di uscite digitali DQ32xDC 24V/0,5A BA
    • 32 canali in gruppi di 8
    • 4A per ogni gruppo
    • Supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
    • Categoria 3 / PL d secondoEN ISO 13849-1:2015
    • Fornitura inclusa connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP
    • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
    • Particolarmente facile da montare, cablare e mettere in servizio.
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica secondo le necessità.
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile della stazione ET 200MP.
    • Possibilità di utilizzo universale del sistema grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie