SIEMENS - SIE6ES75221BL010AB0 S7-1500, DQ 32X24VDC/05A HF - 6ES75221BL010AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623405924
Artikelnummer
SIE6ES75221BL010AB0
Herstellernummer
6ES75221BL010AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
100...500 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Moduli di uscite digitali: DQ 32xDC 24V/0,5A HF
- 32 canali in gruppi di 8
- 4A per ogni gruppo
- Diagnostica di canale singolo
- Contatore dei cicli di manovra per attuatori collegati
- Supporto per disinserzione in sicurezza fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in)
- Facile da montare, cablaree mettere in servizio
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in grandi strutture
- Struttura scalabile per una personalizzazione precisa in base alle necessità sul posto
- La vasta gamma di moduli assicura configurazione scalabile per un impiego universale
Simatic S7-1500
Modulare e scalabile, il SIMATIC S7-1500 è progettato per offrire uscite digitali ad alta frequenza e supporta una diagnostica avanzata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


