SIEMENS - SIE6ES75221BH100AA0 S7-1500, DQ 16X24VDC/05A BA - 6ES75221BH100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623402510
Artikelnummer
SIE6ES75221BH100AA0
Herstellernummer
6ES75221BH100AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
100...500 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- 16 canali ingruppi di 8
- Corrente massima di 4A per gruppo
- Supporto per disinserzione in sicurezza fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categorie 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Compatibilità con il connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP
- Struttura modulare e scalabile con IP20
- Ottimizzazione dei tempi di ciclo del bus e reazione rapida
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio.
- Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto.
- Configurazione scalabile grazie all'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Possibilità di impiego universale del sistema in vari contesti industriali.
Simatic S7-1500
Il modulo di uscite digitali DQ16xDC 24V/0,5A BA offre una soluzione universale e scalabile per il controllo e monitoraggio in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


