Startseite

SIEMENS - SIE6ES75221BH010AB0 S7-1500, DQ 16X24V DC/05A HF - 6ES75221BH010AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75221BH010AB0 S7-1500, DQ 16X24V DC/05A HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623405931

Artikelnummer

SIE6ES75221BH010AB0

Herstellernummer

6ES75221BH010AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

100...500 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 16xDC 24V/0,5A HF

    Il modulo di uscite digitali DQ 16xDC 24V/0,5A HF è progettato per offrire un controllo efficiente e affidabile delle uscite digitali in sistemi di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • 16 canali in gruppi di 8
    • 4A per ogni gruppo
    • Diagnostica di canale singolo
    • Valore sostitutivo: contatore dei cicli di manovra per gli attuatori collegati
    • Supporto per disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
    • Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente

    Benefici per il cliente:

    • Facile montaggio e cablaggio grazie a una struttura decentrata
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture
    • Configurazione scalabile per adattarsi esattamente alle necessità locali
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per impiego universale del sistema

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie