Startseite

SIEMENS - SIE6ES75221BF000AB0 S7-1500, DQ 8X24VDC/2A HF - 6ES75221BF000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75221BF000AB0 S7-1500, DQ 8X24VDC/2A HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515079880

Artikelnummer

SIE6ES75221BF000AB0

Herstellernummer

6ES75221BF000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

100...500 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic s7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite digitali progettato per usi industriali, con funzionalità di diagnostica avanzata e supporto per la sicurezza dei carichi.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di uscite digitali DQ 8xDC 24V/2A HF
    • 8 canali in gruppi di 8
    • 8A per ogni gruppo
    • Supporto per modulazione di ampiezza (PWM) tramite 2 canali
    • Disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
    • Categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in, da ordinare separatamente)
    • Sistema di periferia modulare e scalabile SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture complesse
    • Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Struttura scalabile per una personalizzazione facile della stazione periferica
    • Configurazione scalabile con un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite
    • Impiego universale grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie