SIEMENS - SIE6ES75217TH000AB0 S7-1500, DI 16XNAMUR HF - 6ES75217TH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411581
Artikelnummer
SIE6ES75217TH000AB0
Herstellernummer
6ES75217TH000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- 16 canali in gruppi di 8
- Supporto per trasduttore NAMUR 8,2V
- Alimentazione sensori 8,2V
- Ritardo in ingresso parametrizzabile da 0,05 a 20 ms
- Funzione di conteggio integrato fino a 20 kHz
- Sorveglianza di instabilità
- Inversione del segnale diagnostica
- Interrupt di processo
- Tutti i componenti necessari per la schermatura inclusi
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi
- Montaggio, cablaggio e messa in servizio particolarmente facili
- Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità del posto
- Possibilità di configurazione scalabile con una vasta gamma di moduli di ingressi/uscite
SIMATIC S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali DI 16xNAMUR HF progettato per garantire un utilizzo universale nelle applicazioni automatizzate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


