SIEMENS - SIE6ES75217EH000AB0 S7-1500, DI 16 X 24..125V UC HF - 6ES75217EH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623406075
Artikelnummer
SIE6ES75217EH000AB0
Herstellernummer
6ES75217EH000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-146...146 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modulo di ingressi digitali DI 16x 24...125V UC HF
- 16 canali in gruppi di 1
- Ritardo di ingresso: 0,05..20ms
- Tipo di ingresso: 3 (IEC 61131)
- Diagnostica disponibile
- Interrupt di processo con connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in)
- Modulare e scalabile per impiego in IP20
- Compatibile con il sistema di periferia SIMATIC ET 200MP
- Consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio
- Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità
- Amplia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile
- Possibilità di impiego universale del sistema grazie ai numerosi moduli disponibili
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali versatile progettato per applicazioni industriali con un'ampia gamma di opzioni di configurazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


