SIEMENS - SIE6ES75217BH000AB0 S7-1500, DI 16X24VDC HS - 6ES75217BH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623411666
Artikelnummer
SIE6ES75217BH000AB0
Herstellernummer
6ES75217BH000AB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
9 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-30...30 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Modulo di ingressi digitali DI 16x24VDC HS
- 16 canali in gruppi di 8
- Alimentazione sensori DC 24 V
- Tipo di ingresso 2 (IEC 61131)
- Ritardo in ingresso parametrizzabile 0,05 ... 20ms
- Sincronismo di clock fino a 250 µs
- Funzione di conteggio integr. fino a 20 kHz
- Prolungamento dell'impulso
- Sorveglianza di instabilità
- Inversione del segnale diagnostica
- Interrupt di processo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in)
- Eventuale set di schermatura da ordinare a parte
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture.
- Struttura scalabile per la personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità.
- Possibilità di configurazione scalabile grazie all'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Impiego universale del sistema grazie ai numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali progettato per applicazioni universali che offre elevate prestazioni e flessibilità nel cablaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


