Startseite

SIEMENS - SIE6ES75211BL100AA0 S7-1500, DI 32X24VDC BA - 6ES75211BL100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623402527

Artikelnummer

SIE6ES75211BL100AA0

Herstellernummer

6ES75211BL100AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

3...4 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali progettato per un impiego universale e scalabile nel sistema di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi digitali DI 32xDC 24V
    • 32 canali in gruppi da 16
    • Ritardo di ingresso tipico di 3,2 ms
    • Tipo di ingresso 3 (IEC 61131)
    • Fornitura inclusa: connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture di grandi dimensioni
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica secondo le necessità locali
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione flessibile della stazione ET 200MP

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie