Startseite

SIEMENS - SIE6ES75211BL000AB0 S7-1500, DI 32X24VDC HF - 6ES75211BL000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75211BL000AB0 S7-1500, DI 32X24VDC HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515080015

Artikelnummer

SIE6ES75211BL000AB0

Herstellernummer

6ES75211BL000AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05...20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali DI 32xDC 24V HF, progettato per garantire diagnosi e alta affidabilità in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia di ingresso: 3 (IEC 61131)
    • Numero di canali: 32 canali in gruppi di 16
    • Ingressi utilizzabili per conteggio: 2
    • Ritardo di ingresso: 0,05..20ms
    • Diagnostica: presente
    • Connettore frontale: morsetti a vite oppure push-in (da ordinare separatamente)

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme.
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata.
    • Struttura scalabile che consente di personalizzare la stazione periferica secondo le esigenze specifiche.
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione flessibile e universale del sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie