Startseite

SIEMENS - SIE6ES75211BH100AA0 S7-1500, DI 16X24VDC BA - 6ES75211BH100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623402497

Artikelnummer

SIE6ES75211BH100AA0

Herstellernummer

6ES75211BH100AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

3...4 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

    Simatic S7-1500, Modulo di Ingressi Digitali, Di 16xDc 24V Ba

    Il SIMATIC S7-1500 è un sistema di periferia modulare e scalabile progettato per impiego universale, garantendo tempi di ciclo del bus minimi e rapide reazioni anche in strutture complesse.

    Dettagli tecnici:

    • 16 canali in gruppi da 16
    • Ritardo di ingresso tip. 3,2 ms
    • Tipo di ingresso 3 (IEC 61131)
    • Connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP incluso
    • Progettato per uso in IP20

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica in base alle necessità sul posto
    • Garantisce un'ampia configurazione grazie alla gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili
    • Consente un impiego universale del sistema con moduli sia digitali che analogici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie