Startseite

SIEMENS - SIE6ES75184FX001AC0 CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA - 6ES75184FX001AC0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75184FX001AC0 CPU 1518F-4 PN/DP MFP + C/C++ RT +OPC UA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 1 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

570 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047623409809

Artikelnummer

SIE6ES75184FX001AC0

Herstellernummer

6ES75184FX001AC0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

1 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

sonstige

Speichergröße:

119 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

175 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic S7-1500F

    Il controllore avanzato SIMATIC S7-1500 stabilisce nuovi standard di riferimento per le prestazioni di sistema e l'usabilità.

    Dettagli tecnici:

    • CPU 1518F-4 PN/DP MFP (6ES7518-4FX00-1AB0)
    • Runtime C/C++ e licenza Runtime OPC UA inclusi
    • Memoria di lavoro: 9 Mbyte per il programma e 60 Mbyte per i dati
    • Interfacce:
      • 1ª: PROFINET IRT con switch a 2 porte
      • 2ª: PROFINET RT
      • 3ª: PROFINET servizi base
      • 4ª: PROFIBUS
    • Performance a bit: 1 ns
    • Richiesta di SIMATIC Memory Card (min. 2GB)
    • Programmazionecon software SIMATIC STEP 7 Professional

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per una gestione dati comune e concetti operativi unitari
    • Maggiore produttività grazie a rapidi tempi di reazione di sistema
    • Maggiore flessibilità e riduzione dei tempi di immissione dei prodotti sul mercato
    • Diverse CPU disponibili a potenza diversificata per diverse classi di performance
    • Funzioni di Motion Control ampliate per soluzioni sofisticate con CPU tecnologiche
    • Possibilità di eseguire programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore con CPU fail-safe

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie