Startseite

SIEMENS - SIE6ES75132PM030AB0 ET 200PRO: CPU 1513PRO-2 PN - 6ES75132PM030AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623414216

Artikelnummer

SIE6ES75132PM030AB0

Herstellernummer

6ES75132PM030AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Max. Eingangsstrom DC:

0.35 A

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

135 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

65 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic DP, CPU 1513pro-2 PN per ET 200pro

    Unità centrale versatile con una memoria di lavoro di 600 KB per il programma e 2,5 MB per i dati, progettata per soddisfare i requisiti di automazione moderna.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 600 KB per il programma e 2,5 MB per i dati
    • 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte
    • 2ª interfaccia: PROFINET RT
    • Performance a bit: 25 ns
    • Grado di protezione: IP65/67
    • SIMATIC Memory Card necessaria
    • Modulo di connessione necessario

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per un'installazione diretta sulla macchina, eliminando la necessità di un quadro elettrico.
    • Flessibilità e reattività ai diversi requisiti di automazione grazie a un'ampia gamma di moduli.
    • Riduzione dei tempi di fermo dell'impianto grazie alle opzioni di diagnostica avanzata.
    • Funzione Hot Swapping per la sostituzione dei moduli senza disinserzione dell'impianto.
    • Soluzioni robuste e di alta qualità, adatte anche a carichi meccanici elevati.
    • Portfolio ampio di moduli, inclusi moduli fail-safe fino a SIL 3 / PLe e soluzioni integrate per il comando dei motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie