Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE6ES75111CK010AB0 CPU 1511C-1 PN, 175 KB PROG, 1 MB DATI - 6ES75111CK010AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 60 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.354 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047623409168

Artikelnummer

SIE6ES75111CK010AB0

Herstellernummer

6ES75111CK010AB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

60 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Eingänge:

5

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

sonstige

Speichergröße:

1.175 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

85 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    CPU compatta SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN

    L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 stabilisce nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Memoria di lavoro: 175 KB per il programma e 1MByte per i dati
    • 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali
    • 5 ingressi analogici, 2 uscite analogiche
    • 6 contatori veloci, 4 uscite veloci per PTO/PWM/emissione di frequenza
    • 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 2 Port Switch
    • Performance a bit di 60 ns
    • Incluso connettore frontale Push-In
    • SIMATIC Memory Card necessaria

    Vantaggi per i clienti:

    • Integrazione diretta del controllore nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Gestione dati comune e concetto operativo unitario
    • Aumento della produttività grazie a rapidi tempi di reazione di sistema
    • Maggiore flessibilità e riduzione del tempo di introduzione dei prodotti sul mercato
    • Possibilità di eseguire programmi standard e di sicurezza sul medesimo controllore grazie alle CPU fail-safe
    • Funzionalità tecnologiche avanzate per soluzioni sofisticate di Motion Control

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie