SIEMENS - SIE6ES75070RA000AB0 S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC - 6ES75070RA000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung DC - 88...300 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung DC - 19.2...28.8 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...264 V
Packung
1 ST
EAN
4025515080169
Artikelnummer
SIE6ES75070RA000AB0
Herstellernummer
6ES75070RA000AB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung DC:
88...300 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Leistungsabgabe:
60 W
Breite:
70 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


