SIEMENS - SIE6ES75050RB000AB0 S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC HF - 6ES75050RB000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 19.2...72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Leistungsabgabe - 60 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
447 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407850
Artikelnummer
SIE6ES75050RB000AB0
Herstellernummer
6ES75050RB000AB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
19.2...72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Leistungsabgabe:
60 W
Breite:
105 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
- Fonte di alimentazione PS 60W DC 24/48/60 V HF
- Supporta CPU con diverse classi di performance
- Integrazione diretta nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Disponibili CPU standard e compatte con IO digitali e analogici integrati
- CPU fail-safe per esecuzione di programmi standard e di sicurezza
- Funzioni estese di Motion Control disponibili
- Richiesta di una SIMATIC Memory Card per ilfunzionamento
- Elevate performance di sistema e usabilità
- Gestione dati comune e concetto operativo unitario
- Maggiore produttività grazie ai rapidi tempi di reazione di sistema
- Maggiore flessibilità e tempi di introduzione al mercato più brevi
- Semplicità nell'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema
Simatic S7-1500
La SIMATIC S7-1500 è una fonte di alimentazione di sistema con funzionalità buffer che alimenta il bus backplane del S7-1500, consentendo alla CPU di mantenere dati ritentivi nella memoria di lavoro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


