Startseite

SIEMENS - SIE6ES75050RA000AB0 S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC - 6ES75050RA000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES75050RA000AB0 S7-1500, PS 60W 24/48/60V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515080152

Artikelnummer

SIE6ES75050RA000AB0

Herstellernummer

6ES75050RA000AB0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Leistungsabgabe:

60 W

Breite:

70 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

SIMATIC S7-1500, fonte di alimentazione di sistema PS 60W 24/48/60V DC, alimenta il bus backplane dell’S7-1500 con la tensione di impiego LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Per SIMATIC S7-1500 sono disponibili diverse CPU a potenza diversificata in diverse classi di performance. Il portfolio comprende da un lato CPU standard, in parte con la possibilità di integrare C/C++ Code. Le CPU compatte hanno integrati IO digitali e analogici; ingressi di conteggio e uscite ad impulsi sono disponibili direttamente sulla CPU. Mediante le CPU fail-safe possono essere eseguiti programmi standard e programmi di sicurezza sul medesimo controllore. Le CPU tecnologiche ampliano le funzioni di Motion Controldisponibili in tutti i controllori SIMATIC S7-1500 a favore di soluzioni sofisticate. LAdvanced Controller SIMATIC S7-1500 viene progettato con il software SIMATIC STEP 7 Professional. Per il funzionamento di questa unità è necessaria una SIMATIC Memory Card.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie