Startseite

SIEMENS - SIE6ES74221FH000AA0 SM422, 16DO, AC120/230V, 2A - 6ES74221FH000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 79...264 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169046114

Artikelnummer

SIE6ES74221FH000AA0

Herstellernummer

6ES74221FH000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

79...264 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

79...264 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...1 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

    Simatic S7-400

    Unità di uscite digitali SM 422 progettata per offrire 16 uscite digitali con separazione di potenziale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di unità: SM 422
    • Numero di uscite digitali: 16 DO
    • Tensione: AC 120/230V
    • Corrente massima: 2A
    • Separazione di potenziale: sì

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie alla compatibilità con la serie S7-400.
    • Affidabilità operativa grazie alla separazione di potenziale.
    • Versatilità nell'applicazione grazie alla gestione di uscite digitali ad alta corrente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie