SIEMENS - SIE6ES74217DH000AB0 SIMATIC S7-400, SM 421 - 6ES74217DH000AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515128922
Artikelnummer
SIE6ES74217DH000AB0
Herstellernummer
6ES74217DH000AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
-15...72 V
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.5...20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
- 16 DI (Ingressi Digitali)
- UC 24 ... 60V
- Funzione di allarme
- Diagnostica integrata
- Elevata flessibilità nella gestione degli ingressi digitali
- Separazione di potenziale per maggiore sicurezza
- Diagnosi e allarmi tempestivi per una manutenzione proattiva
Simatic S7-400
Unità di ingressi digitali SM 421 con separazione di potenziale, progettata per garantire diagnosi e allerta efficienti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie