Startseite

SIEMENS - SIE6ES74175HT060AB0 CPU417-5H PN/DP, 32MB F S7-400H/F/FH - 6ES74175HT060AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 7.5 ms

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169202831

Artikelnummer

SIE6ES74175HT060AB0

Herstellernummer

6ES74175HT060AB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

7.5 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

32 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

219 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic S7-400H, Cpu 417-5h

    Il SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, è un'unità centrale per S7-400 e S7-400F/FH, progettata per garantire alte prestazioni e affidabilità in applicazioni di automazione.

    Dettagli tecnici:

    • Interfacce: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN e 2 per Sync-Module
    • Memoria: 32 MB (16 MB dati/16 MB programma)

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata disponibilità e ridondanza per applicazioni critiche.
    • Facile integrazione grazie alle molteplici interfacce di comunicazione.
    • Memoria sufficiente per gestire complessi programmi di automazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie