Startseite

SIEMENS - SIE6ES74105HX080AB0 PCS 7 CPU410-5H F S7-400/S7-400H/F/FH - 6ES74105HX080AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74105HX080AB0 PCS 7 CPU410-5H F S7-400/S7-400H/F/FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.0075 ms

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

398 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169312509

Artikelnummer

SIE6ES74105HX080AB0

Herstellernummer

6ES74105HX080AB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.0075 ms

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speichergröße:

32000 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

219 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    Simatic cpu 410-5h

    Il SIMATIC CPU 410-5H è un'unità centrale per process automation, progettata per l'uso con sistemi S7-400 e S7-400H/F/FH, offre diverse interfacce per la massima flessibilità.

    Dettagli tecnici:

    • Unità centrale per S7-400 e S7-400H/F/FH
    • 5 interfacce: 2x PN, 1x DP, 2x per moduli Sync
    • Utilizzabile come pezzo di ricambio
    • Non include System Expansion Card

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'integrazione di diversi sistemi
    • Facilità di sostituzione senza necessità di espansione hardware

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie