Startseite

SIEMENS - SIE6ES74070KR020AA0 POWERSUPPPS407,UC120/230V,DC5V/10A,RED. - 6ES74070KR020AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74070KR020AA0 POWERSUPPPS407,UC120/230V,DC5V/10A,RED.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung DC - 88...250 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung DC - 5...24 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...264 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

656 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169142205

Artikelnummer

SIE6ES74070KR020AA0

Herstellernummer

6ES74070KR020AA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung DC:

88...250 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0.9 A

Max. Eingangsstrom DC:

1 A

Redundanzfähigkeit:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

217 mm

    Simatic s7-400

    Il SIMATIC S7-400 è una sorgente di alimentazione destinata a sistemi di automazione industriale, progettata per garantire un funzionamento ridondante.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: PS407
    • Corrente: 10A
    • Campo di tensione: UC 120/230 V
    • Uscita DC: 5V/10A

    Benefici per i clienti:

    • Garantisce un'alimentazione stabile per operazioni kritiche.
    • Supporta configurazioni ridondanti per una maggiore affidabilità.
    • Facilita l'integrazione in sistemi di automazione esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie