Startseite

SIEMENS - SIE6ES74001JA010AA0 S7-400, UR2 RACK, 9 SLOTS - 6ES74001JA010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74001JA010AA0 S7-400, UR2 RACK, 9 SLOTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Redundanzfähigkeit - ja

  • Anzahl der Steckplätze - 9

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Anzahl der Steckplätze:

9

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

257.5 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

27.5 mm

SIMATIC S7-400, telaio di montaggio UR2, centrale e decentrato con 9 posti connettore, 2 SV ridondanti inseribili