Startseite

SIEMENS - SIE6ES74000HR024AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE AC, CPU 414-5H - 6ES74000HR024AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES74000HR024AB0 S7-400H SYSTEM BUNDLE AC, CPU 414-5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält Speichereinheit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948792698

Artikelnummer

SIE6ES74000HR024AB0

Herstellernummer

6ES74000HR024AB0

Hersteller

SIE

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Speichereinheit:

nein

SIMATIC S7-400H, 414-5H System-Bundle H-System con 1 x UR2-H, senza Memory Card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 x Sync-Module fino a 10m, 2 x cavi Sync 1m, 2 x CPU 414-5H, inoltre 2 Memory Card e 4 batterie di backup necessarie