Startseite

SIEMENS - SIE6ES72741XK300XA0 S7-1200 SIMULATOR S7-1217, 14 INP - 6ES72741XK300XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72741XK300XA0 S7-1200 SIMULATOR S7-1217, 14 INP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 14

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515082958

Artikelnummer

SIE6ES72741XK300XA0

Herstellernummer

6ES72741XK300XA0

Hersteller

SIE

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:

nein

Breite:

93 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

23 mm

    Simatic S7-1200

    Modulo di simulazione SIM 1274 per CPU 1217C, che offre flessibilità grazie a molteplici possibilità di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • 14 interruttori lato ingresso
    • 10x ingressi DC 24 V
    • 4x ingressi differenziali 1,5V
    • Accessori disponibili: scheda batteria, Memory Card, simulatori di ingressi e switch Ethernet con quattro porte RJ45

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità per l'integrazione e la comunicazione con altri dispositivi
    • Soluzioni per la gestione dell'energia e il tamponamento dell'orologio in tempo reale
    • Possibilità di espansione grazie a una gamma di accessori compatibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie