Startseite

SIEMENS - SIE6ES72385XA320XB0 SM 1238 ENERGY METER 480V AC - 6ES72385XA320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4034106030575

Artikelnummer

SIE6ES72385XA320XB0

Herstellernummer

6ES72385XA320XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic s7-1200

    Il SM 1238 Energy Meter 480V AC è un modulo di misurazione dell'energia progettato per l'acquisizione dei dati nelle reti monofase e trifase fino a 480V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Campo dicorrente: 1A, 5A
    • Rilevamento di tensione, corrente, angoli di fase, potenza, valori di energia, frequenze
    • Diagnostica di canale SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Acquisizione di oltre 200 diversi valori elettrici di misura e di energia
    • Elaborazione dei dati direttamente nella CPU
    • Compatibile con Basic Panel per visualizzazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
    • Trasparenza del fabbisogno di energia dei singoli componenti dell'impianto di produzione
    • Supporto per reti monofase e trifase (TN, TT)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie