Startseite

SIEMENS - SIE6ES72344HE320XB0 ANALOG I/O SM 1234, 4AI/2AO - 6ES72344HE320XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408102071

Artikelnummer

SIE6ES72344HE320XB0

Herstellernummer

6ES72344HE320XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic S7-1200, I/O Analogici SM 1234, 4 AI/2 AO

    Il SIMATIC S7-1200 offre flessibilità e personalizzazione grazie a svariate opzioni di comunicazione e moduli di ingressi/uscite.

    Dettagli tecnici:

    • Quattro ingressi analogici (AI) e due uscite analogiche (AO)
    • Gamma di tensione: +/-10 V
    • Risoluzione 14 bit per tensione oppure 0 (4)-20mA con risoluzione 13 bit
    • Compatibilità con il SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)
    • Moduli disponbili in varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie a moduli misti
    • Facilità di integrazione grazie a diverse opzioni di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie