SIEMENS - SIE6ES72324HD500XB0 SB 1232 SIGNAL BOARD , 4AQ - 6ES72324HD500XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623418436
Artikelnummer
SIE6ES72324HD500XB0
Herstellernummer
6ES72324HD500XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
63 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


