Startseite

SIEMENS - SIE6ES72324HD320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO - 6ES72324HD320XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES72324HD320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 4AO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

6940408102064

Artikelnummer

SIE6ES72324HD320XB0

Herstellernummer

6ES72324HD320XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIMATIC S7-1200

    Modulo di uscite analogiche SM 1232, progettato per ottimizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 mediante diverse opzioni di comunicazione e moduli personalizzabili.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli di uscite analogiche - 4 AO
    • Tensione di uscita: +/-10 V
    • Risoluzione: 14 bit oppure 0-20mA/4-20mA
    • Risoluzione per corrente: 13 bit
    • Compatibilità con SIMATIC S7-1200 Basic Controller (eccetto CPU 1211C)

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici, incluse varianti fail-safe.
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie