SIEMENS - SIE6ES72324HB320XB0 ANALOG OUTPUT SM 1232, 2AO - 6ES72324HB320XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6940408102057
Artikelnummer
SIE6ES72324HB320XB0
Herstellernummer
6ES72324HB320XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Modulo: SM 1232
- Uscite: 2 AO
- Intervallo di tensione: +/-10 V
- Risoluzione: 14 bit
- Uscite 0-20mA/4-20mA disponibili
- Risoluzione: 13 bit per 0-20mA/4-20mA
- Compatibilità: eccetto CPU 1211C
- Opzioni di moduli digitali e analogici, incluso moduli misti e varianti fail-safe
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico.
- Ottimizzazione dei costi hardware.
- Varie opzioni di comunicazione disponibili.
Simatic s7-1200
Il SIMATIC S7-1200 è un modulo di uscite analogiche progettato per garantire flessibilità e personalizzazione nelle configurazioni di controllo.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


